- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- カーテン 防水のおすすめ人気ランキング
カーテン 防水のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新148件の「カーテン 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーカーテン」、「シャワーカーテン 透明」、「フィッティングルーム用カーテン」などの商品も取り扱っております。
防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。
用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
用途ユニットバス用仕様フック付き材質EVAC寸法(mm)1350×1500
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品リングフック9個。S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレン色アイボリー使用温度(℃)1~55アズワン品番64-5156-52
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに色透明特性耐水、耐候ハトメピッチ(mm)2面225:2面450ハトメ内径(mm)9.5ハトメアルミハトメ
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。幅(mm)150長さ(m)2仕様ホック2個付き材質PVC長さ(mm)1945RoHS指令(10物質対応)対応
アーテック[学校教材・教育玩具]シャワーカーテン ホワイト 130×178cm フック付き
防水加工済み。C字フック8個入。材質:PVC。サイズ:130×178cm。セット内容:本体×1、C字フック×8
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1、C字フック×8材質PVC寸法(cm)130×178包装形態袋入り/個
1個
¥1,255税込¥1,381
当日出荷
GAONA(ガオナ)ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン 10枚入り (飛散防止 保湿効果)
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。付属品リングフック9個、S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレン色アイボリー寸法(幅W×高さH)(mm)1350×1500使用温度(℃)1~55
1セット(10枚)
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。色半透明種別プラスチックハトメ材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm引裂強度(N)(縦)121、(横)83シート厚さ(mm)0.18ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応特性採光
ストリックスデザインバス&ルームカーテン ミルキーホワイト
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。付属品Sカン・Cカン材質エチレン酢酸ビニル寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン質量(g/m2)200耐候年数(年)約3年
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)0.3重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。
また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!
ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
お部屋に合わせて選べる9color。
サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
防水、防カビ、UV99%カット機能付き塩ビ製カフェカーテンです。
用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。厚さ(mm)フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム耐熱温度(℃)60ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8











![シャワーカーテン ホワイト 130×178cm フック付き アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50676074-250825-02.jpg)